PFERD Slijpschijf CC-GRIND voor de edelstaal-bewerking type 8024
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:kunstharsgebonden korundstrooiing (A) met koelende eigenschappen door slijpactieve aanvullende coating op scheurvast, dik vulcanfiber-draagmateriaal, gelijkmatig en licht open. Agressief, flexibel slijpen met hoogste afslijtpercentage bij tot en met 30 % langere standtijd en tot en met 30 % verminderde werkstuktemperatuur. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd In het bijzonder voor harde en ruwe slijpbewerkingen.
Aanwijzing: niet geschikt voor de omtrekslijping. Alleen te gebruiken met spanflens-set (Bestel-nr. Toepassing alleen met spanflens-set (Bestel-nr. 8024 1000 en 1005).
PFERD
Schuurschijf CC-GRIND Solid RVS 125mm
ERIKS Artikelnr: 12454842
Catalogusartikelnr 1: 4007220900901 Catalogusartikelnr. 2: 80240125;80240125 |
Prijs (Per stuk):
€ 8,10
Verpakking per 10 stuk
|
||
PFERD
Schuurschijf CC-GRIND Solid RVS 180mm
ERIKS Artikelnr: 12532117
|
Prijs (Per stuk):
€ 13,47
Verpakking per 10 stuk
|
||
PFERD
Schuurschijf CC-GRIND Solid SG RVS 115mm
ERIKS Artikelnr: 12532116
Catalogusartikelnr 1: 80240115 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,33
Verpakking per 10 stuk
|