KLINGSPOR Combi-Lamellenschijf voor RVS-bewerking type 8276
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Lamellen met een combinatie van hoogwaardig schuurvlies en schuurmiddelen. Agressieve uitvoering, in hoogvaste kunstharsbinding met de om 6° afgeschuinde glasfiberschijf verbonden. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd Normboring 22,23 mm.
Toepassing: Speciaal product voor de edelstaalbewerking. Door de afschuining bijzonder geschikt voor de bewerking van lasnaden en voor de aanpassing van het oppervlaktebeeld. Afschuren en finishing van het materiaal in een werkgang. Korrel 60 kan ook voor lichte ontbraamwerkzaamheden gebruikt worden.
Ø 125 mm, afgeschuind
KLINGSPOR
Lamellenschijf SMT850+ 125mm K80
ERIKS Artikelnr: 12532234
Catalogusartikelnr 1: 82760080 |
Prijs (Per stuk):
€ 18,62
|