3M Lamellenschijf Cubitron II 967A
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Lamellenschijf Cubitron™ II, Ø 125 mm
Uitvoering: precisie-gevormde keramische korrel (Cubitron™ II), in kunstharsbinding hoogvast met de gewelfde glasvezelschijf verbonden. De afzonderlijke keramische korrels zijn nauwkeurig gevormd, van gelijke grootte, verticaal gepositioneerd en hebben de vorm van kleine driehoeken. Zeer agressief slijpen met de hoogste en tot 30% snellere afdracht. De actieve slijphulpstof voorkomt verstoppingen en maakt koeler slijpen mogelijk.
Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor alle metaalbewerkingen waarbij hoge afdracht bij zeer goede oppervlaktekwaliteit van belang zijn.
3M
Cubitron™ II Lamellenschijf 967A
ERIKS Artikelnr: 12739442
Catalogusartikelnr 1: 83090080 |
Log in om prijzen te zien | ||
3M
Lamellenschijf 125x22,23mm P60 967A conisch Cubitron II
ERIKS Artikelnr: 12739439
Catalogusartikelnr 1: 83090060 |
Log in om prijzen te zien | ||
3M
Lamellenschijf 967A gewelfd 125mm K40
ERIKS Artikelnr: 12739436
Catalogusartikelnr 1: 83090040 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,82
|