3M Lamellenschijf Cubitron II type 8291
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Lamellenschijf Cubitron™ II, Ø 115 mm
Uitvoering: precisie-gevormde keramische korrel (Cubitron™ II), in kunstharsbinding hoogvast met de gewelfde glasvezelschijf verbonden. De afzonderlijke keramische korrels zijn nauwkeurig gevormd, van gelijke grootte, verticaal gepositioneerd en hebben de vorm van kleine driehoeken. Zeer agressief slijpen met de hoogste en tot 30% snellere afdracht. De actieve slijphulpstof voorkomt verstoppingen en maakt koeler slijpen mogelijk.
Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor alle metaalbewerkingen waarbij hoge afdracht bij zeer goede oppervlaktekwaliteit van belang zijn.
3M
Lamellenschijf 967A gewelfd 115mm K40
ERIKS Artikelnr: 12739427
Catalogusartikelnr 1: 82910040 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,46
|
||
3M
Lamellenschijf 967A gewelfd 115mm K60
ERIKS Artikelnr: 12739430
Catalogusartikelnr 1: 82910060 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,29
|
||
3M
Lamellenschijf 967A gewelfd 115mm K80
ERIKS Artikelnr: 12739433
Catalogusartikelnr 1: 82910080 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,11
|