PFERD Lamellenschijf PFF/PFC keramische korrel CO-COOL
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/pferd.png)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Met keramische korrel-lamellen (CO) en koelmiddel. Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding hoogvast met de glasfiberschijf verbonden. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.
Toepassing: Speciaal product voor de bewerking van hoog-gelegeerd en roestbestendig staal, legeringen op nikkelbasis, titaanlegeringen, aluminium en non-ferro-metalen. Met bijzondere koele schuurbewerking door de koelende coating. Reeds bij minimale aandrukkracht op regelbare haakse slijpers wordt een koele schuurwerking behaald. Daarom uitstekend geschikt voor de bewerking van plaatstaal en dunwandige profielen.
![]() |
PFERD
COMBIDISC Policlean PCLR 75mm
ERIKS Artikelnr: 23428710
Catalogusartikelnr 1: 82552015 Catalogusartikelnr. 2: 82552015-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 9,37
Verpakking per 10 stuk
|
|
![]() |
PFERD
Lamellenschijf SGP-COOL gewelfd 115mm CO40
ERIKS Artikelnr: 23428845
Catalogusartikelnr 1: 83030040 Catalogusartikelnr. 2: 83030040-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,25
Verpakking per 10 stuk
|
|
![]() |
PFERD
Lamellenschijf SGP-COOL recht 125mm CO40
ERIKS Artikelnr: 23428844
Catalogusartikelnr 1: 83020040 Catalogusartikelnr. 2: 83020040-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,70
Verpakking per 10 stuk
|
|
![]() |
PFERD
Lamellenschijf SGP-COOL gewelfd 125mm CO40
ERIKS Artikelnr: 23428850
Catalogusartikelnr 1: 83050040 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,70
Verpakking per 10 stuk
|
|
![]() |
PFERD
Lamellenschijf SGP-COOL recht 115mm CO40
ERIKS Artikelnr: 23428839
Catalogusartikelnr 1: 83000040 Catalogusartikelnr. 2: 83000040-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,25
Verpakking per 10 stuk
|