FORMAT Lamellenschijf voor edelstaal-bewerking, zirkoonkorund type 8286
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:met zirkoonkorund-lamellen (ZA) met multi-binding. Agressieve uitvoering, in hoogvaste kunstharsbinding met de tot 6° afgeschuinde glasfiberschijf verbonden. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.
Toepassing: Speciaal product voor de bewerking van edelstaal, beperkt ook geschikt voor de bewerking van staal. Door de afschuining bijzonder geschikt voor kanten en lasnaden, koel schurend
FORMAT
Lamellenschijf met kunstharsbinding gewelfd 115mm K40
ERIKS Artikelnr: 23428808
Catalogusartikelnr 1: 82860040 |
Prijs (Per stuk):
€ 4,71
Verpakking per 10 stuk
|
||
FORMAT
Lamellenschijf met kunstharsbinding gewelfd 115mm K60
ERIKS Artikelnr: 23428809
Catalogusartikelnr 1: 82860060 |
Prijs (Per stuk):
€ 4,71
Verpakking per 10 stuk
|
||
FORMAT
Lamellenschijf met kunstharsbinding gewelfd 115mm K80
ERIKS Artikelnr: 23428810
Catalogusartikelnr 1: 82860080 |
Prijs (Per stuk):
€ 4,71
|