FORMAT Lamellenschijf, zirkoon/korund, afgeschuind type 8264
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Zirkoonkorund-lamellen (ZA). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding hoogvast met de om 12° afgeschuinde glasfiberschijf verbonden. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.
Toepassing: Universeel product voor de bewerking van staal en edelstaal. Door de afschuining ideaal geschikt voor kanten en lasnaden.
FORMAT
Lamellenschijf 12 grad. gewelfd 125mm K40
ERIKS Artikelnr: 23428783
Catalogusartikelnr 1: 82640040 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,63
Verpakking per 10 stuk
|
||
FORMAT
Lamellenschijf 12 grad. gewelfd 125mm K60
ERIKS Artikelnr: 23428784
Catalogusartikelnr 1: 82640060 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,72
Verpakking per 10 stuk
|
||
FORMAT
Lamellenschijf 12 grad. gewelfd 125mm K80
ERIKS Artikelnr: 23151604
Catalogusartikelnr 1: 82640080 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,72
Verpakking per 10 stuk
|