FORMAT Lamellenschijf, zirkoon/korund type 8261
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Zirkoonkorund-lamellen (ZA). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding hoogvast met de om 12° afgeschuinde glasfiberschijf verbonden. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.
Toepassing: Universeel product voor de bewerking van staal en edelstaal. Door de afschuining ideaal geschikt voor kanten en lasnaden.
FORMAT
Lamellenschijf 12 grad. gewelfd 115mm K40
ERIKS Artikelnr: 23428768
Catalogusartikelnr 1: 82610040 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,28
Verpakking per 50 stuk
|
||
FORMAT
Lamellenschijf 12 grad. gewelfd 115mm K60
ERIKS Artikelnr: 23428769
Catalogusartikelnr 1: 82610060 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,35
Verpakking per 10 stuk
|
||
FORMAT
Lamellenschijf 12 grad. gewelfd 115mm K80
ERIKS Artikelnr: 23428770
Catalogusartikelnr 1: 82610080 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,35
Verpakking per 10 stuk
|