FORMAT Lamellenschijf, zirkoon/korund type 8274
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Zirkoonkorund-lamellen (ZA). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding hoogvast met de tot 6° afgeschuind glasfiberschijf verbonden. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd Normboring 22,23 mm.
Toepassing: Universeel product voor de bewerking van staal en edelstaal. Door de geringe afschuining bijzonder geschikt voor kanten en lasnaden en voor afvlakken en vlakschuren.
FORMAT
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 125mm K120
ERIKS Artikelnr: 23428804
Catalogusartikelnr 1: 82740120 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,97
Verpakking per 10 stuk
|
||
FORMAT
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 125mm K40
ERIKS Artikelnr: 23151542
Catalogusartikelnr 1: 82740040 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,90
Verpakking per 10 stuk
|
||
FORMAT
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 125mm K60
ERIKS Artikelnr: 23151543
Catalogusartikelnr 1: 82740060 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,90
|
||
FORMAT
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 125mm K80
ERIKS Artikelnr: 23428803
Catalogusartikelnr 1: 82740080 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,97
|