FORMAT Lamellenschijf, zirkoon/korund type 8277
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Zirkoonkorund-lamellen (ZA). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding hoogvast met de tot 6° afgeschuind glasfiberschijf verbonden. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd Normboring 22,23 mm.
Toepassing: Universeel product voor de bewerking van staal en edelstaal. Door de geringe afschuining bijzonder geschikt voor kanten en lasnaden en voor afvlakken en vlakschuren.
FORMAT
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 180mm K40
ERIKS Artikelnr: 23428805
Catalogusartikelnr 1: 82770040 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,78
Verpakking per 50 stuk
|
||
FORMAT
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 180mm K60
ERIKS Artikelnr: 23428806
Catalogusartikelnr 1: 82770060 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,85
Verpakking per 50 stuk
|
||
FORMAT
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 180mm K80
ERIKS Artikelnr: 23428807
Catalogusartikelnr 1: 82770080 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,85
Verpakking per 10 stuk
|