3M Cubitron II schuurband type 984F
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De Cubitron™ II banden zijn bijzonder geschikt voor het slijpen en kalibreren van roestvrij staal en andere legeringen op basis van nikkel, titanium en chroomkobalt.
Deze unieke schuurtechnologie is aangepast aan de meest extreme omstandigheden: de banden behouden hun agressiviteit en snijvermogen.
De 984F band is ideaal voor het verwijderen van materialen onder hoge druk: bij de fabricage van turbineschoepen, orthopedische implantaten, chirurgische instrumenten, machines, in smederijen en gieterijen, ….
De band 3M 984F Cubitron™ II is beschikbaar in alle gebruikelijke afmetingen in grofte 36+, 60+, 80+.
Draairichting:
De band kan gebruikt worden in de 2 draairichtingen zonder enig veiligheidsprobleem. Handig om de snijkracht van de mineralen te hergebruiken door ze simpelweg van richting te veranderen. De + zijde optimaliseert de prestaties van de band.
Grofte:
De grofte 36+ is geschikt voor alle toepassingen waar P24 tot P40 wordt toegepast.
De grofte 60+ is geschikt voor alle toepassingen waar P40 tot P80 wordt toegepast.
De grofte 80+ is geschikt voor alle toepassingen waar P60 tot P120 wordt toegepast.
Voordelen:
Deze unieke en 3M gepatenteerde technologie biedt u de volgende voordelen:
Een gebruiksduur die tot 5 keer langer is dan van een traditionele keramische band.
2 maal sneller dan een traditionele keramische band.
Beperkte warmteontwikkeling.
Een verhoogde productiviteit.
3M
Schuurband 75 x 2000mm, grofte 36+
ERIKS Artikelnr: 12162926
Catalogusartikelnr 1: 330274 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,71
|
||
3M
Schuurband 150 x 2000mm, grofte 36+
ERIKS Artikelnr: 12491326
Catalogusartikelnr 1: 98430209 |
Prijs (Per stuk):
€ 47,40
Verpakking per 10 stuk
|
||
3M
Cubitron™ II Schuurband 984F, 75 mm x 2000 mm, 60+
ERIKS Artikelnr: 12464271
Catalogusartikelnr 1: 481185 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,85
Verpakking per 20 stuk
|
||
3M
Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 2000 mm, 60+
ERIKS Artikelnr: 12426516
Catalogusartikelnr 1: 475540 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
|
||
3M
Schuurband 75 x 2000mm, grofte 80+
ERIKS Artikelnr: 12464272
Catalogusartikelnr 1: 98430878 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,85
Verpakking per 20 stuk
|
||
3M
Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 2000 mm, 80+
ERIKS Artikelnr: 12491327
Catalogusartikelnr 1: 491488 |
Log in om prijzen te zien | ||
3M
Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 2 m, 36+
ERIKS Artikelnr: 12710767
|
Prijs (Per stuk):
€ 31,60
Verpakking per 20 stuk
|