|
3M
Wetordry Schuurvel 314 P500 230 x 280 mm
ERIKS Artikelnr: 23578964
Catalogusartikelnr 1: 02065
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p500 230x280",
"item_id": "gr0000000630461",
"material_number": "23578964",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Wetordry Schuurvel 314 P 220 230 x 280 mm
ERIKS Artikelnr: 23578970
Catalogusartikelnr 1: 02071
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 500 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p220 230x280",
"item_id": "gr0000000636197",
"material_number": "23578970",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Wetordry Schuurvel 314 P1000 230 x 280 mm
ERIKS Artikelnr: 23578961
Catalogusartikelnr 1: 02062
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p1000 230x280",
"item_id": "gr0000000640022",
"material_number": "23578961",
"price": "1.04",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p1000 230x280",
"item_id": "gr0000000640022",
"material_number": "23578961",
"price": "1.04",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Wetordry Schuurvel 314 C-pap HKH AO CC P 320 230 x 280 mm
ERIKS Artikelnr: 23578967
Catalogusartikelnr 1: 02068
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 500 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p320 230x280",
"item_id": "gr0000000641634",
"material_number": "23578967",
"price": "0.8",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p320 230x280",
"item_id": "gr0000000641634",
"material_number": "23578967",
"price": "0.8",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Wetordry Schuurvel 314 P120 230 x 280 mm
ERIKS Artikelnr: 23578973
Catalogusartikelnr 1: 02091
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p120 230x280",
"item_id": "gr0000000649145",
"material_number": "23578973",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Wetordry Schuurvel 314 C-pap HKH AO CC P 800 230 x 280 mm
ERIKS Artikelnr: 23578962
Catalogusartikelnr 1: 02063
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 500 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p800 230x280",
"item_id": "gr0000000667524",
"material_number": "23578962",
"price": "0.8",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p800 230x280",
"item_id": "gr0000000667524",
"material_number": "23578962",
"price": "0.8",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Wetordry Schuurvel 314 C-pap HKH AO CC P 280 230 x 280 mm
ERIKS Artikelnr: 23578968
Catalogusartikelnr 1: 02069
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 500 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p280 230x280",
"item_id": "gr0000000676128",
"material_number": "23578968",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Wetordry Schuurvel 314 P100 230 x 280 mm
ERIKS Artikelnr: 23578974
Catalogusartikelnr 1: 02092
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p100 230x280",
"item_id": "gr0000000687608",
"material_number": "23578974",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Wetordry Schuurvel 314 P180 230 x 280 mm
ERIKS Artikelnr: 23578971
Catalogusartikelnr 1: 02089
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 500 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p180 230x280",
"item_id": "gr0000000692515",
"material_number": "23578971",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Wetordry Schuurvel 314 P1200 230 x 280 mm
ERIKS Artikelnr: 23578960
Catalogusartikelnr 1: 02061
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 50 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p1200 230x280",
"item_id": "gr0000000710011",
"material_number": "23578960",
"price": "0.8",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 314 wetordry p1200 230x280",
"item_id": "gr0000000710011",
"material_number": "23578960",
"price": "0.8",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0143_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|