VSM Fiberschuurschijf korund type 8760
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Fiberschuurschijf, korund, Ø 115 mm
KF787
Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A), op scheurvast, sterk vulcanfiber-materiaal, gelijkmatig en licht open. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Met asgat (asgat 22,23 mm) en kruissleuf.
Toepassing: universeel product voor bewerking van ongelegeerd staal en non-ferrometalen op haakse slijpers en vlakschuurmachines. Voor alle haakse slijpers met steunschijf bij een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s. Ideaal voor bewerking van containers, gegoten delen, carrosserie-onderdelen enz.
VSM
Fiberschuurschijf korund 115mm K24
ERIKS Artikelnr: 14057356
Catalogusartikelnr 1: 87600024 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,50
|
||
VSM
Fiberschuurschijf korund 115mm K50
ERIKS Artikelnr: 14591545
Catalogusartikelnr 1: 87600050 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,42
|
||
VSM
Fiberschuurschijf korund 115mm K60
ERIKS Artikelnr: 13590846
Catalogusartikelnr 1: 87600060 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,41
Verpakking per 25 stuk
|