3M Fiberschuurschijf voor de RVS-bewerking, Cubitron II 987C 115mm
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Vol-kunstharsgebonden, zelfslijpende keramische korrelstrooiing (Cubitron(TM) II) op scheurbestendig, sterk vulcanfiber-dragermateriaal, gelijkmatig en halfopen gestrooid. De afzonderlijke keramische korrels zijn precies gevormd, gelijk groot, verticaal gerangschikt en hebben de vorm van kleine driehoeken. Ze worden gelijkmatig, maar willekeurig verdeeld aangebracht, zodat het typische schuurbeeld van een fiberschijf tevoorschijn komt. Hoog-agressief slijpen met hoogste afslijtpercentage bij tot 3 maal langere levensduur en tot 30 % sneller afslijpen. Slijp-actieve toevoegingen verhinderen het verstoppen en leiden tot een koelere gleuf.
Toepassing: Op alle gebieden van metaalbewerking, waarbij hoge verwijderingssnelheden met een zeer goede oppervlakte kwaliteit bereikt moeten worden. Voor de inzet met steunschijven op alle haakse slijpers. Ideaal voor gladschuren, lasnaadbewerking, gietwerkbewerking en snijbranddeelbewerking op edelstaal, aluminium, titaan en nikkellegeringen.
Aanwijzing: Steunschijf zie (Bestel-nr. 8239).
3M
Fiberschuurschijf Cubitron II 987C 115mm P060+
ERIKS Artikelnr: 12532841
Catalogusartikelnr 1: 82240060 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,27
|
||
3M
Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 115 mm x 22 mm, 80+
ERIKS Artikelnr: 12158041
Catalogusartikelnr 1: 27649 Catalogusartikelnr. 2: 82240080 |
Prijs (Per stuk):
€ 2,61
Verpakking per 100 stuk
|
||
3M
Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 115 mm x 22 mm, 60+
ERIKS Artikelnr: 12158040
Catalogusartikelnr 1: 27645 Catalogusartikelnr. 2: 82240060 |
Prijs (Per stuk):
€ 2,74
Verpakking per 100 stuk
|
||
3M
Fiberschuurschijf Cubitron II 987C 115mm P080+
ERIKS Artikelnr: 12532842
Catalogusartikelnr 1: 82240080 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,12
|