3M Fiberschuurschijf voor de staalbewerking, Cubitron II 982C 180mm
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Volledig kunstharsgebonden, zelfscherpende keramische korrelstrooiing (Cubitron(TM) II) op scheurbestendig, sterk vulcanfiber-draagmateriaal, gelijkmatig en halfopen gestrooid. De afzonderlijke keramische korrels zijn precies gevormd, gelijk groot, verticaal gerangschikt en hebben de vorm van kleine driehoeken. Ze worden gelijkmatig, maar willekeurig verdeeld aangebracht, zodat het typische schuurbeeld van een fiberschijf tevoorschijn komt. Zeer-agressief, koel schuren met hoogste afschuurpercentage bij een tot 3 voudig langere standtijd en tot en met 30 % snellere afschuring.
Toepassing: In alle metaalverwerkende bereiken waar hoge afschuurpercentages bij zeer goede oppervlaktekwaliteit behaald moeten worden. Ideaal voor gladschuren, lasnaadbewerking, gietwerkbewerking en snijbranddeelbewerking op bouwstaal en non-ferrometalen.
Aanwijzing: Steunschijf zie (Bestel-nr. 8239).
3M
Fiberschuurschijf Cubitron II 982C 180mm P080+
ERIKS Artikelnr: 12158039
Catalogusartikelnr 1: 82210080 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,02
Verpakking per 100 stuk
|
||
3M
Fiberschuurschijf Cubitron II 982C 180mm P036+
ERIKS Artikelnr: 12532837
Catalogusartikelnr 1: 82210036 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,90
|
||
3M
Fiberschuurschijf Cubitron II 982C 180mm P060+
ERIKS Artikelnr: 12532838
Catalogusartikelnr 1: 82210060 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,22
Verpakking per 100 stuk
|