3M Hoogrendement reinigingsschijf Bristle Disc
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:met Cubitron(TM)-schuurkorrels ingevatte kunststof borstel. Uit een gietstuk vervaardigd, voor hoge standtijden en gelijkblijvende schuurwerking, geen dichtlopen, minimale aandrukkracht. Met M14-schroefdraad en versterkte rug voor de inzet op haakse slijpers zonder extra steunschijf.
Toepassing: de universele schijf voor het snel en gemakkelijk verwijderen van verfresten, lijmresten, aanhechtingen, roest en andere oppervlakteverontreinigingen. De schijf benodigd slechts minimale aandrukkracht en waarborgt een efficiënt resultaat zonder hierbij het oppervlak te beschadigen.
Ø 115 mm
3M
Bristle Disc M14 115mm P120 wit
ERIKS Artikelnr: 12064100
Catalogusartikelnr 1: 83120120 |
Prijs (Per stuk):
€ 50,00
|
||
3M
Bristle Disc M14 115mm P50 groen
ERIKS Artikelnr: 12064098
Catalogusartikelnr 1: 83120050 |
Prijs (Per stuk):
€ 50,07
|
||
3M
Bristle Disc M14 115mm P80 geel
ERIKS Artikelnr: 12064099
Catalogusartikelnr 1: 83120080 |
Prijs (Per stuk):
€ 50,00
|