3M Hookit Schuurschijf 500A 245
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/3m.png)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
3M™ Hookit™ papieren schuurschijven 245 hebben een stevige papieren rug voor een lange levensduur. Onze 245 papieren schuurschijven zijn met hars gelijmd om vroegtijdige 'verbranding' te voorkomen.
Gebruik 3M™ Hookit™ papieren schuurschijven 245 voor de initiële en tussentijdse oppervlaktebehandeling. Onze papieren schuurschijven 245 hebben een stevige E-gewicht rug voor een lange levensduur. Deze schuurschijven zijn met hars gelijmd om vroegtijdige 'verbranding' te voorkomen. Schijven 245 zijn geschikt voor het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem waarmee u schijven snel kunt wisselen en verwijderen.
Stevige E-gewicht rug voor een lange levensduur
Met hars gelijmd om vroegtijdige 'verbranding' te voorkomen
Voor initiële en tussentijdse oppervlaktebehandeling
![]() |
3M
Hookit Schuurschijf 500A 245 D-pap VKH AO OC P 80 groen Ø 125 mm
ERIKS Artikelnr: 23578854
Catalogusartikelnr 1: 00543 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,76
Verpakking per 250 stuk
|
|
![]() |
3M
Hookit Schuurschijf 500A 245 P60 Groen Ø 125 mm
ERIKS Artikelnr: 23578855
Catalogusartikelnr 1: 00544 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,76
Verpakking per 250 stuk
|
|
![]() |
3M
Hookit Schuurschijf 500A 245 P120 Groen Ø 125 mm
ERIKS Artikelnr: 23578853
Catalogusartikelnr 1: 00541 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,76
Verpakking per 250 stuk
|