3M ROLOC-schuurschijf Cubitron II type 984F
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Roloc™-schuurschijf Cubitron™ II, Ø 76,2 mm, 20.000 min-1
ROLOC™-snelwisselsysteem
Ideaal bij frequent wisselende taken.
ROLOC™ is een snelreparatiesysteem voor kleine reparaties, ook op kleine vlakken.
Met een simpele draaibeweging kan het schuurgereedschap snel en eenvoudig worden verwisseld. De grote keuze aan schuurgereedschappen dekt nagenoeg elk toepassingsgebied af, van ontbramen via schuren tot aan de gladde afwerking. Om snel en betrouwbaar de juiste korrel te kunnen selecteren, zijn alle ROLOC™-schuurschijven voorzien van een kleurcodering.
Uitvoering: kunstharsgebonden korrel op dik Y-polyester-draagmateriaal, gesloten strooiing, watervast. Met koelend schuurhulpmiddel voor uitstekende standtijden en ter voorkoming van temperatuurverkleuringen op het werkstuk.
Toepassing: bijzonder geschikt voor bewerking van hooggelegeerde en hoogvaste staalsoorten bij gemiddelde en hoge aandrukkracht.
3M
Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 75 mm, 60+
ERIKS Artikelnr: 12464288
Catalogusartikelnr 1: 27710 |
Prijs (Per stuk):
€ 2,30
Verpakking per 200 stuk
|
||
3M
Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 75 mm, 80+
ERIKS Artikelnr: 12464289
Catalogusartikelnr 1: 27718 |
Prijs (Per stuk):
€ 2,21
Verpakking per 200 stuk
|
||
3M
Fiberschuurschijf ROLOC Cubitron II 76,2mm P36+
ERIKS Artikelnr: 12739409
Catalogusartikelnr 1: 86600036 |
Prijs (Per stuk):
€ 2,93
|
||
3M
Fiberschuurschijf ROLOC Cubitron II 76,2mm P60+
ERIKS Artikelnr: 12739412
Catalogusartikelnr 1: 86600060 |
Prijs (Per stuk):
€ 2,71
|
||
3M
Fiberschuurschijf ROLOC Cubitron II 76,2mm P80+
ERIKS Artikelnr: 12739415
Catalogusartikelnr 1: 86600080 |
Prijs (Per stuk):
€ 2,62
|
||
3M
984F schuurschijf k36 76,2mm Cubitron II
ERIKS Artikelnr: 12336815
Catalogusartikelnr 1: 27702 |
Prijs (Per stuk):
€ 2,37
Verpakking per 200 stuk
|