|
3M
Vezelvliesschijf FS-WL gewikkeld 152x25mm 6S-fine
ERIKS Artikelnr: 12064012
Catalogusartikelnr 1: 80160005
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "fibre disc fs-wl wrapped 152x25mm 6s-fine",
"item_id": "gr0000000485324",
"material_number": "12064012",
"price": "133.53",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fibre disc fs-wl wrapped 152x25mm 6s-fine",
"item_id": "gr0000000485324",
"material_number": "12064012",
"price": "133.53",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Vezelvliesschijf gewelfd, FS-WL, 6S-fine 150x25,4x76,2mm
ERIKS Artikelnr: 23579555
Catalogusartikelnr 1: 18772
Catalogusartikelnr. 2: 18772
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 3 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "fibre disc curved, fs-wl, 6s-fine150x25,4x76,2mm",
"item_id": "gr0000000623688",
"material_number": "23579555",
"price": "117.64",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fibre disc curved, fs-wl, 6s-fine150x25,4x76,2mm",
"item_id": "gr0000000623688",
"material_number": "23579555",
"price": "117.64",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Scotch-Brite Finishing wiel blauw label FS-WL 5A MED rood Ø 152,4 x 25,4 x 25,4 mm
ERIKS Artikelnr: 23580062
Catalogusartikelnr 1: 93367
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 3 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m fs-wl 5amed 152,4x25,4",
"item_id": "gr0000000667093",
"material_number": "23580062",
"price": "134.87",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m fs-wl 5amed 152,4x25,4",
"item_id": "gr0000000667093",
"material_number": "23580062",
"price": "134.87",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|