|
3M
Flexible Diamond Wetsteen prof 6223J N 40 geel 50 x 150 mm
ERIKS Artikelnr: 23580403
Catalogusartikelnr 1: 65320
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 5 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m 6223j wetste n40 50x150",
"item_id": "gr0000000652659",
"material_number": "23580403",
"price": "147.39",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_rc0102_0228_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 6223j wetste n40 50x150",
"item_id": "gr0000000652659",
"material_number": "23580403",
"price": "147.39",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_rc0102_0228_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Flexible Diamond Wetsteen prof 6223J N 74 rood 50 x 150 mm
ERIKS Artikelnr: 23580404
Catalogusartikelnr 1: 65321
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 5 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m 6223j wetste n74 50x150",
"item_id": "gr0000000712681",
"material_number": "23580404",
"price": "102.92",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_rc0102_0228_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 6223j wetste n74 50x150",
"item_id": "gr0000000712681",
"material_number": "23580404",
"price": "102.92",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_rc0102_0228_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|