MACOLAEPP Handwetsteen type 8593
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Met kunststof greep in 4 verschillende kleuren. Totale lengte 125 mm, schuurlaag 60 x 20 x 10 mm.
Toepassing: Voor het verwijderen van de snijkanten, voor het. verwijderen van de snijkantsopbouw en voor het verlengen van de levensduur. De snijkanten worden onder een hoek van 25° tot 40° verwijderd. Ideaal voor het schuren van afschuiningen op vrijloop-hoekvlakken en span-hoekvlakken, voor het breken van hardmetalen- en HSS-snijkanten na het slijpen en voor het naschuren van geklemd schaafgereedschap, roterende beitels, frezen, freesmessen, boren, ruimers, stanswerktuigen etc.
Toepassing: Voor hardmetalen gereedschappen met grote doorsnede
MACOLAEPP
Handwetsteen K360 my50 rood
ERIKS Artikelnr: 23429324
Catalogusartikelnr 1: 85930360 |
Prijs (Per stuk):
€ 76,69
|