|
VÖLKEL
Spiraalboorbit HSS geslepen 1,5mm
ERIKS Artikelnr: 12504634
Catalogusartikelnr 1: 10410150
Catalogusartikelnr. 2: 67115
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 1.5mm",
"item_id": "gr0000001265071",
"material_number": "12504634",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0540",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Spiraalboorbit HSS geslepen 10,2mm
ERIKS Artikelnr: 12504655
Catalogusartikelnr 1: 10411020
Catalogusartikelnr. 2: 67199
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 10.2mm",
"item_id": "gr0000001265383",
"material_number": "12504655",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0540",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Spiraalboorbit HSS geslepen 1mm
ERIKS Artikelnr: 12504633
Catalogusartikelnr 1: 10410100
Catalogusartikelnr. 2: 67110
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 1mm",
"item_id": "gr0000001266294",
"material_number": "12504633",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0540",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Spiraalboorbit HSS geslepen 3,3mm
ERIKS Artikelnr: 12504638
Catalogusartikelnr 1: 10410330
Catalogusartikelnr. 2: 67133
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 3.3mm",
"item_id": "gr0000001266175",
"material_number": "12504638",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0540",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Spiraalboorbit HSS geslepen 3,5mm
ERIKS Artikelnr: 12504639
Catalogusartikelnr 1: 10410350
Catalogusartikelnr. 2: 67135
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 3.5mm",
"item_id": "gr0000001267271",
"material_number": "12504639",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0540",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Spiraalboorbit HSS geslepen 3mm
ERIKS Artikelnr: 12504637
Catalogusartikelnr 1: 10410300
Catalogusartikelnr. 2: 67130
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 3mm",
"item_id": "gr0000001264416",
"material_number": "12504637",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0540",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Spiraalboorbit HSS geslepen 4,2mm
ERIKS Artikelnr: 12504641
Catalogusartikelnr 1: 10410420
Catalogusartikelnr. 2: 67142
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 4.2mm",
"item_id": "gr0000001265398",
"material_number": "12504641",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0540",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Spiraalboorbit HSS geslepen 4,5mm
ERIKS Artikelnr: 12504642
Catalogusartikelnr 1: 10410450
Catalogusartikelnr. 2: 67145
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 4.5mm",
"item_id": "gr0000001266763",
"material_number": "12504642",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0540",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Spiraalboorbit HSS geslepen 4mm
ERIKS Artikelnr: 12504640
Catalogusartikelnr 1: 10410400
Catalogusartikelnr. 2: 67140
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 4mm",
"item_id": "gr0000001266100",
"material_number": "12504640",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0540",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Spiraalboorbit HSS geslepen 5mm
ERIKS Artikelnr: 12504643
Catalogusartikelnr 1: 10410500
Catalogusartikelnr. 2: 67150
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 5mm",
"item_id": "gr0000001268260",
"material_number": "12504643",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0540",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|