ProductPage

DORMER HSCo Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 ongecoat 15xD type A977

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm²

Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 1869/2
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 4X 220 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 4X 220 mm ERIKS Artikelnr: 23092399
 
Prijs (Per stuk):
€ 28,31
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 5.5X 260 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 5.5X 260 mm ERIKS Artikelnr: 11675637
 
Prijs (Per stuk):
€ 45,77
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 6X 260 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 6X 260 mm ERIKS Artikelnr: 23092400
 
Prijs (Per stuk):
€ 43,54
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 6.5X 275 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 6.5X 275 mm ERIKS Artikelnr: 23092401
 
Prijs (Per stuk):
€ 58,39
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 7X 290 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 7X 290 mm ERIKS Artikelnr: 11675638
 
Prijs (Per stuk):
€ 61,88
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 8X 305 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 8X 305 mm ERIKS Artikelnr: 11675640
 
Prijs (Per stuk):
€ 75,94
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 10X 340 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 10X 340 mm ERIKS Artikelnr: 11675624
 
Prijs (Per stuk):
€ 110,85
Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 1869/2
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)