ProductPage

DORMER HSCo Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 ongecoat 15xD type A978

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm²

Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Diameter (in)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 1869/3
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 4X 280 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 4X 280 mm ERIKS Artikelnr: 11675648
 
Prijs (Per stuk):
€ 35,08
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 5X 315 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 5X 315 mm ERIKS Artikelnr: 11675650
 
Prijs (Per stuk):
€ 44,64
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 6.35X 330 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 6.35X 330 mm ERIKS Artikelnr: 11675644
 
Prijs (Per stuk):
€ 63,62
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 6.5X 350 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 6.5X 350 mm ERIKS Artikelnr: 11675653
 
Prijs (Per stuk):
€ 72,12
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 8.5X 390 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 8.5X 390 mm ERIKS Artikelnr: 23287909
 
Log in om prijzen te zien
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 10X 430 mm DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 10X 430 mm ERIKS Artikelnr: 11675645
 
Prijs (Per stuk):
€ 137,41
Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Diameter (in)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 1869/3
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)