ProductPage

BAHCO HSS boren type no. 441--CA

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

· Hooggelegeerd snelstalen boren voor het boren in brons, koper, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvaststaal
· Gerolde spiraal
· Volgens DIN 338
· Beschikbaar van 1 tot 14mm

Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering: Rolgewalst
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 338
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Spiraalboor rolgewalst diameter 3.3 mm HSS  lengte 65 mm boordiepte 36 mm DIN 338 BAHCO Spiraalboor rolgewalst diameter 3.3 mm HSS lengte 65 mm boordiepte 36 mm DIN 338 ERIKS Artikelnr: 23093496

Catalogusartikelnr 1: 441-3.3-CA

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,70
Spiraalboor rolgewalst diameter 4 mm HSS  lengte 75 mm boordiepte 43 mm DIN 338 BAHCO Spiraalboor rolgewalst diameter 4 mm HSS lengte 75 mm boordiepte 43 mm DIN 338 ERIKS Artikelnr: 23093498

Catalogusartikelnr 1: 441-4.0-CA

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Spiraalboor rolgewalst diameter 4.2 mm HSS  lengte 75 mm boordiepte 43 mm DIN 338 BAHCO Spiraalboor rolgewalst diameter 4.2 mm HSS lengte 75 mm boordiepte 43 mm DIN 338 ERIKS Artikelnr: 23093499

Catalogusartikelnr 1: 441-4.2-CA

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,20
Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering: Rolgewalst
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 338
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)