ProductPage

FORMAT Spiraalboor type 1092

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: HSS, DIN 1870, Typ TF.
bijzonder stabiel model, profielgeslepen, rechts tappend, tot Ø 16,0 mm fasen genitreerd, vanaf Ø 16,0 mm Oberfläche dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Uitdunning conform DIN 1412, vorm A. Zijdelingse spaanhoek groter dan normaal, kerndikte aanzienlijk groter dan normaal en zonder tophoek.

Toepassing: voor het boren van diepe gaten tot 10 x D onder moeilijke omstandigheden, bijv. bij een slechts spaanafvoer en daardoor gebrekkige koeling is. In bijzonder te gebruiken voor extreem diepe boorgaten in gietijzer en staalsoorten tot 850 N/mm². Uitzonderingen: CrNi-staalsoorten, INOX-staalsoorten, etc.

Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering: Profielgeslepen
Opnamesysteem
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 1870
Materiaal: HSS
Filters wissen (59 van 59 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 8,0x265mm FORMAT Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 8,0x265mm ERIKS Artikelnr: 23408805

Catalogusartikelnr 1: 10921080

 
Prijs (Per stuk):
€ 52,29
Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 8,0x330mm FORMAT Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 8,0x330mm ERIKS Artikelnr: 23408837

Catalogusartikelnr 1: 10922080

 
Prijs (Per stuk):
€ 79,92
Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 8,50x330mm FORMAT Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 8,50x330mm ERIKS Artikelnr: 23408838

Catalogusartikelnr 1: 10922085

 
Prijs (Per stuk):
€ 89,22
Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 9,0x275mm FORMAT Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 9,0x275mm ERIKS Artikelnr: 23408806

Catalogusartikelnr 1: 10921090

 
Prijs (Per stuk):
€ 57,07
Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 9,0x345mm FORMAT Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 9,0x345mm ERIKS Artikelnr: 23408839

Catalogusartikelnr 1: 10922090

 
Prijs (Per stuk):
€ 90,05
Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 10,0x285mm FORMAT Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 10,0x285mm ERIKS Artikelnr: 23408807

Catalogusartikelnr 1: 10921100

 
Prijs (Per stuk):
€ 60,25
Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 10,0x360mm FORMAT Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 10,0x360mm ERIKS Artikelnr: 23408840

Catalogusartikelnr 1: 10922100

 
Prijs (Per stuk):
€ 90,92
Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 10,50x360mm FORMAT Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 10,50x360mm ERIKS Artikelnr: 23408841

Catalogusartikelnr 1: 10922105

 
Prijs (Per stuk):
€ 113,82
Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 11,0x300mm FORMAT Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 11,0x300mm ERIKS Artikelnr: 23408809

Catalogusartikelnr 1: 10921110

 
Prijs (Per stuk):
€ 70,22
Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 11,0x375mm FORMAT Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 11,0x375mm ERIKS Artikelnr: 23408842

Catalogusartikelnr 1: 10922110

 
Prijs (Per stuk):
€ 104,21
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering: Profielgeslepen
Opnamesysteem
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 1870
Materiaal: HSS
Filters wissen (59 van 59 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende