ProductPage

GUHRING Spiraalboor type 1262

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Spiraalboor met morseconus, HSS Co5, DIN 345, type INOX, profielgeslepen, oppervlak blank
Uitvoering: Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping en uitgesproken warmtehardheidsbestendigheid. Zonder uitdunning. Zijspaanhoek groter als normaal, kerndikte zwakker als normaal en tophoek normaal.
Toepassing: in het bijzonder voor roest-/zuur-/hittebestendige en austenitische staalsoorten (RVS) te gebruiken.

Diameter (mm): 31.5
Snijlengte (mm): 180
Totale lengte (mm): 301
Opnamesysteem: Morseconus 3
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 345
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 31.5 mm lengte 301 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 345 GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 31.5 mm lengte 301 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 345 ERIKS Artikelnr: 11998104

Catalogusartikelnr 1: 01262 031.500

Catalogusartikelnr. 2: 01262 031.500

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Diameter (mm): 31.5
Snijlengte (mm): 180
Totale lengte (mm): 301
Opnamesysteem: Morseconus 3
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 345
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)