ProductPage

FORMAT Kegel- en ontbraamverzinker HSS 60° met cilindrische schacht type 1456

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS, DIN 335-C. Verzinkhoek 60°. Axiaal en radiaal achtergeslepen. Met rechte, u-vormige spaangroeven en uit massief materiaal geslepen spaanruimte's. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing: geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. A.u.b. let op het grote verzinkbereik! De uitstekende snijkant-eigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren zich uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaald bij grote voeding en kleinere snijsnelheid de beste resultaten.

Aanwijzing: voldoende toevoer van koelmiddel is bij de ongecoate uitvoeringen absoluut noodzakelijk.

Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 334-C
Materiaal: HSS
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 6,3mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 6,3mm ERIKS Artikelnr: 23410700

Catalogusartikelnr 1: 14560630

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,48
Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 8,0mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 8,0mm ERIKS Artikelnr: 23410701

Catalogusartikelnr 1: 14560800

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,88
Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 10,0mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 10,0mm ERIKS Artikelnr: 23410702

Catalogusartikelnr 1: 14561000

 
Prijs (Per stuk):
€ 12,15
Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 12,5mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 12,5mm ERIKS Artikelnr: 23410703

Catalogusartikelnr 1: 14561250

 
Prijs (Per stuk):
€ 12,80
Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 16,0mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 16,0mm ERIKS Artikelnr: 23410704

Catalogusartikelnr 1: 14561600

 
Prijs (Per stuk):
€ 15,86
Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 20,0mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 20,0mm ERIKS Artikelnr: 23410705

Catalogusartikelnr 1: 14562000

 
Prijs (Per stuk):
€ 22,19
Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 25,0mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 25,0mm ERIKS Artikelnr: 23410706

Catalogusartikelnr 1: 14562500

 
Prijs (Per stuk):
€ 30,60
Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 31,5mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 31,5mm ERIKS Artikelnr: 23410707

Catalogusartikelnr 1: 14563150

 
Prijs (Per stuk):
€ 51,16
Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 40,0mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS vorm C 60grad. cilinderschacht 40,0mm ERIKS Artikelnr: 23410708

Catalogusartikelnr 1: 14564000

 
Prijs (Per stuk):
€ 83,89
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 334-C
Materiaal: HSS
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)