FORMAT Kegel- en ontbraamverzinkerset hardmetaal 90° type 1447
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:K20-hardmetaal, DIN 335-C. Verzinkhoek 90°. Axiaal en achtergeslepen alsmede CBN-diepgeslepen. Met rechte, U-vormige spaangroeven en uit geheel geslepen spaanruimtes. Voor taaie materialen zoals Hardox 400/500, stalen tot 60 HRC. Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1447).
Toepassing: de uitstekende snijeigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaald bij een grote toevoer en kleine snijsnelheid de beste resultaten.
Aanwijzing: voldoende toevoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk.
![]() |
FORMAT
Verzinkborenset DIN335 K20 vorm C 90grad. 6,3-25mm
ERIKS Artikelnr: 12594300
Catalogusartikelnr 1: 14470010 |
Prijs (Per stuk):
€ 792,45
|
|
![]() |
FORMAT
Verzinkborenset DIN335 K20 vorm C 90grad. 6,3-20,5mm
ERIKS Artikelnr: 12043829
Catalogusartikelnr 1: 14470005 |
Prijs (Per set):
€ 632,12
|