FORMAT Kegel- en ontbraamverzinkerset HSS 75° met cilindrische schacht type 1462
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: HSS, volgens fabrieksnorm, vorm C. Verzinkhoek 75°. Axiaal en radiaal achtergeslepen. Met rechte, u-vormige spaangroeven en uit massief materiaal geslepen spaanruimte's. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.
Toepassing: geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. A.u.b. let op het grote verzinkbereik! De uitstekende snijkant-eigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren zich uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaald bij grote voeding en kleinere snijsnelheid de beste resultaten.
Aanwijzing: voldoende toevoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk.
FORMAT
Verzinkborenset HSS 75grad. cilinderschacht 6,3-20,5mm
ERIKS Artikelnr: 12738626
Catalogusartikelnr 1: 14620005 |
Prijs (Per set):
€ 121,38
|
||
FORMAT
Verzinkborenset HSS 75grad. cilinderschacht 6,3-25mm
ERIKS Artikelnr: 12738629
Catalogusartikelnr 1: 14620010 |
Prijs (Per set):
€ 132,15
|