ProductPage

GUHRING Extra korte spiraalboor type 5516

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 6539
Materiaal: Volhardmetaal
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 3 mm lengte 46 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539 GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 3 mm lengte 46 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539 ERIKS Artikelnr: 12011941

Catalogusartikelnr 1: 05516 003.000

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 3.3 mm lengte 49 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539 GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 3.3 mm lengte 49 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539 ERIKS Artikelnr: 12011945

Catalogusartikelnr 1: 05516 003.300

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 3.6 mm lengte 52 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539 GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 3.6 mm lengte 52 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539 ERIKS Artikelnr: 12011949

Catalogusartikelnr 1: 05516 003.600

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 4 mm lengte 55 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539 GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 4 mm lengte 55 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539 ERIKS Artikelnr: 12011954

Catalogusartikelnr 1: 05516 004.000

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 8.5 mm lengte 79 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539 GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 8.5 mm lengte 79 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539 ERIKS Artikelnr: 12011979

Catalogusartikelnr 1: 05516 008.500

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 6539
Materiaal: Volhardmetaal
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)