ProductPage

GUHRING Korte spiraalboor type 5517

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
Materiaal: Volhardmetaal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 5.95 mm lengte 93 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 5.95 mm lengte 93 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal ERIKS Artikelnr: 12011907

Catalogusartikelnr 1: 05517 005.950

 
Prijs (Per stuk):
€ 25,50
Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 10 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 10 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal ERIKS Artikelnr: 12011921

Catalogusartikelnr 1: 05517 010.000

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 10.2 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 10.2 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal ERIKS Artikelnr: 12011922

Catalogusartikelnr 1: 05517 010.200

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
Materiaal: Volhardmetaal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)