GUHRING Ratioboor met koelkanaal type 5612
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Ultra-fijngekorreld-volhardmetaal, volgens fabrieksnorm, ty[e RT 100 U. (br< Oppervlak Fire-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijpin en ratio-uitdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.
HM-toepassingsgroep: K/P - universeel inzetbaar.
(Ultra-fijne korrel K05-K50/P05-P50)
Toepassing: voor precieze boorgaten met kleine diameter toleranties en goede oppervlakken. Voor het boren van diepe gaten tot 7 x D met hoge snijwaarden geschikt. In het bijzonder toepasbaar voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gecarboneerd staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerde stalen tot 1200 N/mm² hardheid.
Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.
Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Het koelmiddel komt direct aan de snijkant en spoelt de spanen uit het gat.
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht HE 7xD 3,20mm
ERIKS Artikelnr: 12063579
Catalogusartikelnr 1: 05612 003.200 Catalogusartikelnr. 2: 12270320 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht HE 7xD 3,90mm
ERIKS Artikelnr: 12063588
Catalogusartikelnr 1: 05612 003.900 Catalogusartikelnr. 2: 12270390 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht HE 7xD 4,0mm
ERIKS Artikelnr: 12012631
Catalogusartikelnr 1: 05612 004.000 Catalogusartikelnr. 2: 12270400 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht HE 7xD 4,60mm
ERIKS Artikelnr: 12012635
Catalogusartikelnr 1: 05612 004.600 Catalogusartikelnr. 2: 12270460 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht HE 7xD 4,65mm
ERIKS Artikelnr: 12012636
Catalogusartikelnr 1: 05612 004.650 Catalogusartikelnr. 2: 12270465 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht HE 7xD 4,70mm
ERIKS Artikelnr: 12063594
Catalogusartikelnr 1: 05612 004.700 Catalogusartikelnr. 2: 12270470 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht HE 7xD 4,80mm
ERIKS Artikelnr: 12012638
Catalogusartikelnr 1: 05612 004.800 Catalogusartikelnr. 2: 12270480 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht HE 7xD 4,90mm
ERIKS Artikelnr: 12063595
Catalogusartikelnr 1: 05612 004.900 Catalogusartikelnr. 2: 12270490 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht HE 7xD 5,40mm
ERIKS Artikelnr: 12063600
Catalogusartikelnr 1: 05612 005.400 Catalogusartikelnr. 2: 12270540 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht HE 7xD 5,70mm
ERIKS Artikelnr: 12063601
Catalogusartikelnr 1: 05612 005.700 Catalogusartikelnr. 2: 12270570 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|