GUHRING Ratioboor met koelkanaal type 6511
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Ultra-fijngekorreld-volhardmetaal, volgens fabrieksnorm, type RT 100 T.
Oppervlak TiAIN-gecoat, rechtssnijdend. Speciale sponning-vorm met dubbele afgeschuinde kant, speciale puntaanslijping en speciale verdunning. Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Zijspaanhoek 30°, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreer-verhouding.
Toepassing: Voor boorgaten met zeer kleine Ø-toleranties en zeer goede oppervlakken. Voor het boren van extreem diepe gaten tot aan 20 x D, met hoge snijsnelheden geschikt. In het bijzonder geschikt voor kortspanende materialen zoals gietijzer, grijs gietijzer, gehard gietijzer,getemperd gietijzer en nodulair gietijzer en aluminium-legeringen met een hoog siliciumgehalte.
. Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen worden.
GUHRING
Diepgatboor FN VHM TiALN schacht HA inwendige koeling 3,50mm
ERIKS Artikelnr: 12014125
Catalogusartikelnr 1: 06511 003.500 Catalogusartikelnr. 2: 12340350 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Diepgatboor FN VHM TiALN schacht HA inwendige koeling 4,50mm
ERIKS Artikelnr: 12014128
Catalogusartikelnr 1: 06511 004.500 Catalogusartikelnr. 2: 12340450 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|