GUHRING Ratioboor met koelkanaal type 6513
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:VHM UF, volgens fabrieksnorm.
Oppervlak TiAlN-gecoat, rechtssnijdend. Speciale sponning-vorm met dubbele afgeschuinde kant, speciale puntaanslijping en speciale verdunning. Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Seitenspanwinkel 30°.
Toepassing: Voor boorgaten met zeer kleine Ø-toleranties en zeer goede oppervlakken. Voor het boren van extreem diepe gaten tot aan 30 x D, met hoge snijsnelheden geschikt. In het bijzonder geschikt voor kortspanende materialen zoals gietijzer, grijs gietijzer, gehard gietijzer,getemperd gietijzer en nodulair gietijzer en aluminium-legeringen met een hoog siliciumgehalte.
. Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen worden.
GUHRING
Diepgatboor FN VHM TiALN schacht HA inwendige koeling 6,50mm
ERIKS Artikelnr: 12014165
Catalogusartikelnr 1: 06513 006.500 Catalogusartikelnr. 2: 12360650 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Diepgatboor FN VHM TiALN schacht HA inwendige koeling 7,0mm
ERIKS Artikelnr: 12014166
Catalogusartikelnr 1: 06513 007.000 Catalogusartikelnr. 2: 12360700 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Diepgatboor FN VHM TiALN schacht HA inwendige koeling 8,50mm
ERIKS Artikelnr: 12062653
Catalogusartikelnr 1: 06513 008.500 Catalogusartikelnr. 2: 12360850 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|