GUHRING Volhardmetaal spiraalboor 12xD type 1228
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Ultra-fijngekorreld-volhardmetaal, volgens fabrieksnorm, ty[e RT 100 U. (br< Oppervlak Fire-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijpin en ratio-verdunning. Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.
HM-toepassingsgroep: K/P - universeel inzetbaar.
(Ultra-fijne korrel K05-K50/P05-P50)
Toepassing: voor precieze boorgaten met kleine diameter toleranties en goede oppervlakken. Voor het boren van diepe gaten tot 12 x D met hoge snijwaarden geschikt. Bijzonder geschikt voor het efficiënt produceren van diepe boorgaten in staal, gietijzer en NE-metalen.
Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE IK schacht HA 12xD 5mm
ERIKS Artikelnr: 23409961
Catalogusartikelnr 1: 12280500 Catalogusartikelnr. 2: 12280500-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 152,40
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE IK schacht HA 12xD 9,52mm
ERIKS Artikelnr: 23409973
Catalogusartikelnr 1: 12280952 Catalogusartikelnr. 2: 12280952-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 224,92
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE IK schacht HA 12xD 10,20mm
ERIKS Artikelnr: 23409975
Catalogusartikelnr 1: 12281020 Catalogusartikelnr. 2: 12281020-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 298,42
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE IK schacht HA 12xD 12,70mm
ERIKS Artikelnr: 23409981
Catalogusartikelnr 1: 12281270 Catalogusartikelnr. 2: 12281270-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 369,80
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE IK schacht HA 12xD 14mm
ERIKS Artikelnr: 23409984
Catalogusartikelnr 1: 12281400 Catalogusartikelnr. 2: 12281400-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 369,80
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE IK schacht HA 12xD 17mm
ERIKS Artikelnr: 23409989
Catalogusartikelnr 1: 12281700 Catalogusartikelnr. 2: 12281700-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 583,48
|
||
GUHRING
Spiraalboor SL FN VHM FIRE IK schacht HA 12xD 19,05mm
ERIKS Artikelnr: 23409992
Catalogusartikelnr 1: 12281905 Catalogusartikelnr. 2: 12281905-2 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|