GUHRING Volhardmetaal spiraalboor 5xD type 1223
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/guhring.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Rechtssnijdend, met speciale aanslijping en kruis-verdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen.
Toepassing: Voor precieze boorgaten met kleine Ø-toleranties en goede oppervlakken. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijwaarden geschikt. Bijzonder geschikt voor het verspanen van niet-roestende staalsoorten, titanium en titanium-legeringen en speciale legeringen.
Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.
![]() |
GUHRING
Ratioboor VHM TiALN schacht 6537 HA 5xD inwendige koeling 4,0mm
ERIKS Artikelnr: 12593949
Catalogusartikelnr 1: 12230400 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
|
![]() |
GUHRING
Ratioboor VHM TiALN schacht 6537 HA 5xD inwendige koeling 4,90mm
ERIKS Artikelnr: 12593961
Catalogusartikelnr 1: 12230490 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
|
![]() |
GUHRING
Ratioboor VHM TiALN schacht 6537 HA 5xD inwendige koeling 5,16mm
ERIKS Artikelnr: 12593964
Catalogusartikelnr 1: 12230516 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|