ProductPage

GUHRING Boor-draadfrees voor binnendraad TiCN type 1895

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:ultra-fijnkorrelig hardmetaal, met 27° rechtse spiraalgroeven, om optimale snijomstandigheden te verkrijgen alsook met 45° verzinkfase. Door het freesprincipe ontstaat er een exacte draaddiepte, een zeer hoge draadkwaliteit, een procesveilige bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen alsmede het snijden van schroefdraad tot vlak aan de bodem.

Toepassing: voor boren, verzinken en draadfrezen met maar een gereedschap. Voor metrische grove schroefdraad (zowel rechtse- als ook linkse schroefdraad) volgens ISO DIN 13 voor doorgaande en blinde gatboringen.

Aanwijzing: VHM-draadfrezen voor verdere schroefdraadsoorten (UNC, UNF, pijpschroefdraad etc.) op aanvraag.

Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..)
Materiaal: Volhardmetaal
Asdiameter (mm)
Spoed binnenschroefdraad (mm)
DIN-norm: 6535-HA
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M3 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M3 ERIKS Artikelnr: 23413067

Catalogusartikelnr 1: 18950003

Catalogusartikelnr. 2: 18950003-2

 
Log in om prijzen te zien
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M4 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M4 ERIKS Artikelnr: 23413068

Catalogusartikelnr 1: 18950004

Catalogusartikelnr. 2: 18950004-2

 
Log in om prijzen te zien
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M5 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M5 ERIKS Artikelnr: 23413069

Catalogusartikelnr 1: 18950005

Catalogusartikelnr. 2: 18950005-2

 
Log in om prijzen te zien
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M6 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M6 ERIKS Artikelnr: 23413070

Catalogusartikelnr 1: 18950006

Catalogusartikelnr. 2: 18950006-2

 
Log in om prijzen te zien
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M8 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M8 ERIKS Artikelnr: 23413071

Catalogusartikelnr 1: 18950008

Catalogusartikelnr. 2: 18950008-2

 
Log in om prijzen te zien
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M10 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M10 ERIKS Artikelnr: 23413072

Catalogusartikelnr 1: 18950010

Catalogusartikelnr. 2: 18950010-2

 
Log in om prijzen te zien
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M12 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M12 ERIKS Artikelnr: 23413073

Catalogusartikelnr 1: 18950012

Catalogusartikelnr. 2: 18950012-2

 
Log in om prijzen te zien
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M14 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M14 ERIKS Artikelnr: 23413074

Catalogusartikelnr 1: 18950014

Catalogusartikelnr. 2: 18950014-2

 
Log in om prijzen te zien
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M16 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M16 ERIKS Artikelnr: 23413075

Catalogusartikelnr 1: 18950016

Catalogusartikelnr. 2: 18950016-2

 
Log in om prijzen te zien
Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..)
Materiaal: Volhardmetaal
Asdiameter (mm)
Spoed binnenschroefdraad (mm)
DIN-norm: 6535-HA
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)