ProductPage

FORMAT Snijplaat HSS-E metrisch tolerantieveld 6g type 1804

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:EN 22568, gesloten, voorgesleufde vorm, vanaf M3 met schilaansnijding op beide zijden. Oppervlakte blank.

Toepassing: voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. br<
Aanwijzing: HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere standtijd.



Poedermetallurgisch high-performance-sneldraaistaal, gelapt en genitreerd (vanaf M3),..tolerantieveld 6g.
Snijplaat voor messing-bewerking op aanvraag leverbaar.

Voorraadartikel
Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..)
DIN-norm: EN 22568
Materiaal: HSS-E
Spoed buitenschroefdraad (mm)
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Snijplaat EN22568 HSSE M2 FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M2 ERIKS Artikelnr: 23412654

Catalogusartikelnr 1: 18040020

 
Prijs (Per stuk):
€ 53,79
Snijplaat EN22568 HSSE M2,5 FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M2,5 ERIKS Artikelnr: 23412655

Catalogusartikelnr 1: 18040025

 
Prijs (Per stuk):
€ 48,93
Snijplaat EN22568 HSSE M3 FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M3 ERIKS Artikelnr: 23412656

Catalogusartikelnr 1: 18040030

 
Prijs (Per stuk):
€ 35,17
Snijplaat EN22568 HSSE M4 FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M4 ERIKS Artikelnr: 23412657

Catalogusartikelnr 1: 18040040

 
Prijs (Per stuk):
€ 33,29
Snijplaat EN22568 HSSE M5 FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M5 ERIKS Artikelnr: 23412658

Catalogusartikelnr 1: 18040050

 
Prijs (Per stuk):
€ 30,91
Snijplaat EN22568 HSSE M6 FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M6 ERIKS Artikelnr: 23412659

Catalogusartikelnr 1: 18040060

 
Prijs (Per stuk):
€ 30,91
Snijplaat EN22568 HSSE M7 FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M7 ERIKS Artikelnr: 12126223

Catalogusartikelnr 1: 18040070

 
Prijs (Per stuk):
€ 55,48
Snijplaat EN22568 HSSE M8 FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M8 ERIKS Artikelnr: 23412660

Catalogusartikelnr 1: 18040080

 
Prijs (Per stuk):
€ 37,15
Snijplaat EN22568 HSSE M9 FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M9 ERIKS Artikelnr: 12126224

Catalogusartikelnr 1: 18040090

 
Prijs (Per stuk):
€ 148,65
Snijplaat EN22568 HSSE M10 FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M10 ERIKS Artikelnr: 23412661

Catalogusartikelnr 1: 18040100

 
Prijs (Per stuk):
€ 44,42
Voorraadartikel
Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..)
DIN-norm: EN 22568
Materiaal: HSS-E
Spoed buitenschroefdraad (mm)
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende