Boorbaren set 52° A..-SVJCR/L met inwendige koeling type 2969
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: boorbaar voor wisselplaten 7° positief, schroefklemming, gereedschapshouder vernikkeld.
Levering set à 2 stuks zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.
Toepassing: binnen- en buitendraaien.
Omschrijving: A16M SVJCR 11
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm
Afmeting Ø D min.: 22 mm
Afmeting I1: 150 mm
Afmeting L2: 30 mm
Afmeting f: 2 mm
Omschrijving: A20M SVJCR 11
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 20 mm
Afmeting Ø D min.: 25 mm
Afmeting I1 150 mm
Afmeting L2: 38 mm
Afmeting f: 2 mm
Boorbarenset 52grad. inwendige koeling A-SVJCL 11
ERIKS Artikelnr: 12050908
Catalogusartikelnr 1: 29696620 |
Prijs (Per set):
€ 305,06
Verpakking per 10 set
|
||
Boorbarenset 52grad. inwendige koeling A-SVJCR 11
ERIKS Artikelnr: 12050907
Catalogusartikelnr 1: 29696600 |
Prijs (Per set):
€ 305,06
Verpakking per 10 set
|