FORMAT Draaibeitelhouder type 2920
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:de houder is tegengesteld werkend gegroefd, zodat reeds bij de geringste druk de ronde schachten vast en veilig vastgeklemd worden.
Toepassing: voor de opname van draaibeitels met ronde schacht alsmede ronde toolbits. Boordieptes kunnen met deze staalhouder precies worden aangepast.
Aanwijzing: draaibeitelhouders a.u.b. apart bestellen.
FORMAT
Draaibeitelhouder voor doorsnede 10mm 14x14x85
ERIKS Artikelnr: 23117451
Catalogusartikelnr 1: 29200010 |
Log in om prijzen te zien | ||
FORMAT
Draaibeitelhouder voor doorsnede 6mm 10x10x70
ERIKS Artikelnr: 23117453
Catalogusartikelnr 1: 29200006 |
Log in om prijzen te zien | ||
FORMAT
Draaibeitelhouder voor doorsnede 12mm 16x16x90
ERIKS Artikelnr: 23117452
Catalogusartikelnr 1: 29200012 |
Log in om prijzen te zien | ||
FORMAT
Draaibeitelhouder voor doorsnede 16mm 20x20x100
ERIKS Artikelnr: 23117449
Catalogusartikelnr 1: 29200016 |
Log in om prijzen te zien |