FORMAT Rechtse binnendraaibeitel HSS-E ronde schacht type 2840
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:schacht 6 en 8 mm HSS-E-massief stalen uitvoering; vanaf schacht 10 mm met HSS-E-kop, stomp gelast, snijkant gebruiksklaar geslepen. Onbreekbaar bij grote spaandieptes en ononderbroken snede, zelfs bij materialen met een hoge trekvastheid.
Toepassing: voor hoge snijprestaties in de enkele- of serieproductie.
FORMAT
Draaibeitels rechts HSS-E DIN4953, rond 10x160mm
ERIKS Artikelnr: 23117320
Catalogusartikelnr 1: 28400005 |
Log in om prijzen te zien | ||
FORMAT
Draaibeitels rechts HSS-E DIN4953, rond 6x125mm
ERIKS Artikelnr: 23117318
Catalogusartikelnr 1: 28400001 |
Log in om prijzen te zien | ||
FORMAT
Draaibeitels rechts HSS-E DIN4953, rond 8x140mm
ERIKS Artikelnr: 23117319
Catalogusartikelnr 1: 28400003 |
Log in om prijzen te zien | ||
FORMAT
Draaibeitels rechts HSS-E DIN4953, rond 16x220mm
ERIKS Artikelnr: 23117322
Catalogusartikelnr 1: 28400009 |
Log in om prijzen te zien |