Frees-keerplaat SDMT 120508SRM type 2999
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
ISO-freeswisselplaat 15° positief met radius 0,8 mm
Δ Afgifte alleen als gehele verpakking mogelijk.
Snijwaarden voor P staal:
Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.
Voeding fz: 0,1-0,25 mm/Z
Snijdiepte: 1-10 ap/mm
Snijwaarden voor M roestvrij:
Snijsnelheid VC: 90-140 m/min.
Voeding fz: 0,1-0,19 mm/Z
Snijdiepte: 1-7,5 ap/mm
Snijwaarden voor K gietijzer:
Snijsnelheid VC: 145-225 m/min.
Voeding fz: 0,1-0,25 mm/Z
Snijdiepte: 1-10 ap/mm
Snijwaarden voor S superlegering:
Snijsnelheid VC: 30-70 m/min.
Voeding fz: 0,1-0,15 mm/Z
Snijdiepte: 1-6 ap/mm
Snijwaarden voor H harde materialen:
Snijsnelheid VC: 30-45 m/min.
Voeding fz: 0,1-0,2 mm/Z
Snijdiepte: 0,3-1,5 ap/mm
Freeswisselplaat 15grad. positief SDMT 120508SR M KNH 9110
ERIKS Artikelnr: 12051163
Catalogusartikelnr 1: 29995063 |
Prijs (Per stuk):
€ 15,54
Verpakking per 10 stuk
|
||
Freeswisselplaat 15grad. positief SDMT 120508SR M PMK 9130
ERIKS Artikelnr: 12051164
Catalogusartikelnr 1: 29995066 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
|
||
Freeswisselplaat 15grad. positief SDMT 120508SR M U 9145
ERIKS Artikelnr: 12051165
Catalogusartikelnr 1: 29995069 |
Prijs (Per stuk):
€ 15,54
Verpakking per 10 stuk
|