Freeswisselplaat DNMG EC U 9035 type 2968
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
ISO-Wisselsnijplaat
* R-EC.. voor klemdraaihouder = rechtse uitvoering
** L-EC... voor klemdraaihouder = linkse uitvoering
Snijwaarden voor P staal:
Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,24 mm/Z
Snijdiepte: - ap/mm
Snijwaarden voor M roestvrij:
Snijsnelheid VC: 70-85 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,24 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-3,4 ap/mm
Snijwaarden voor K gietijzer:
Snijsnelheid VC: 110-135 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,24 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-4,5 ap/mm
Snijwaarden voor N aluminium:
Snijsnelheid VC: 180-505 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,24 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-4,5 ap/mm
Snijwaarden voor S superlegering:
Snijsnelheid VC: 20-40 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,24 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-2,7 ap/mm
![]() |
Draaiwisselplaat negatiefDNMG 150604L EC U 9035
ERIKS Artikelnr: 23135779
Catalogusartikelnr 1: 29680724 |
Prijs (Per stuk):
€ 15,41
Verpakking per 10 stuk
|
|
![]() |
Draaiwisselplaat negatiefDNMG 150608L EC U 9035
ERIKS Artikelnr: 23135781
Catalogusartikelnr 1: 29680730 |
Prijs (Per stuk):
€ 16,19
Verpakking per 10 stuk
|