Freeswisselplaat SDMT .. Type 2999
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
ISO-freeswisselplaat 15° positief met radius 0,8 mm
Δ Afgifte alleen als gehele verpakking mogelijk.
Snijwaarden voor P staal:
Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.
Voeding fz: 0,1-0,25 mm/Z
Snijdiepte: 1-10 ap/mm
Snijwaarden voor M roestvrij:
Snijsnelheid VC: 105-165 m/min.
Voeding fz: 0,1-0,19 mm/Z
Snijdiepte: 1-7,5 ap/mm
Snijwaarden voor K gietijzer:
Snijsnelheid VC: 170-260 m/min.
Voeding fz: 0,1-0,25 mm/Z
Snijdiepte: 1-10 ap/mm
Snijwaarden voor N aluminium:
Snijsnelheid VC: 270-960 m/min.
Voeding fz: 0,1-0,25 mm/Z
Snijdiepte: 1-10 ap/mm
Snijwaarden voor S superlegering:
Snijsnelheid VC: 35-80 m/min.
Voeding fz: 0,1-0,15 mm/Z
Snijdiepte: 1-6 ap/mm
![]() |
Freeswisselplaat 15grad. positief SDMT 120508SR F PMK 9130
ERIKS Artikelnr: 12594970
Catalogusartikelnr 1: 29995061 |
Prijs (Per stuk):
€ 15,30
Verpakking per 10 stuk
|
|
![]() |
Freeswisselplaat 15grad. positief SDMT 120508SR F U 9145
ERIKS Artikelnr: 12594971
Catalogusartikelnr 1: 29995062 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
|