ProductPage

DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N ongecoat 2-snijder type C123

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Type: Spiebaanfrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844K
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: HSS-E PM
Tolerantie: E8
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N ongecoat 2-snijder Ø 6X 57 mm DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N ongecoat 2-snijder Ø 6X 57 mm ERIKS Artikelnr: 11677016
 
Prijs (Per stuk):
€ 24,42
HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N ongecoat 2-snijder Ø 10X 72 mm DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N ongecoat 2-snijder Ø 10X 72 mm ERIKS Artikelnr: 11676993
 
Prijs (Per stuk):
€ 33,88
Type: Spiebaanfrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844K
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: HSS-E PM
Tolerantie: E8
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)