ProductPage

DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder type C352

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° Super-G gecoat 3-snijder voor staal <1200 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen

Type: Spiebaanfrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844K
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: HSS-E PM
Tolerantie: E8
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 4X 55 mm DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 4X 55 mm ERIKS Artikelnr: 11677677
 
Prijs (Per stuk):
€ 37,69
HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 6X 57 mm DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 6X 57 mm ERIKS Artikelnr: 11677679
 
Prijs (Per stuk):
€ 37,56
HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 8X 69 mm DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 8X 69 mm ERIKS Artikelnr: 11677680
 
Prijs (Per stuk):
€ 44,36
HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 10X 72 mm DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 10X 72 mm ERIKS Artikelnr: 11677670
 
Prijs (Per stuk):
€ 48,65
HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 12X 83 mm DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 12X 83 mm ERIKS Artikelnr: 11677671
 
Prijs (Per stuk):
€ 57,40
HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 14X 83 mm DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 14X 83 mm ERIKS Artikelnr: 11677672
 
Prijs (Per stuk):
€ 71,84
Type: Spiebaanfrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844K
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: HSS-E PM
Tolerantie: E8
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)