ProductPage

DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3/6-snijder type C907

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° Super-G gecoat 3/6-snijder voor staal <1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si >10%

Type: Stiftfrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844K
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: HSS-E PM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 4-snijder Ø 8X 69 mm DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 4-snijder Ø 8X 69 mm ERIKS Artikelnr: 11678521
 
Prijs (Per stuk):
€ 49,43
HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 4-snijder Ø 10X 72 mm DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 4-snijder Ø 10X 72 mm ERIKS Artikelnr: 11678506
 
Prijs (Per stuk):
€ 54,27
HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 4-snijder Ø 12X 83 mm DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 4-snijder Ø 12X 83 mm ERIKS Artikelnr: 11678507
 
Prijs (Per stuk):
€ 63,95
HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 4-snijder Ø 16X 92 mm DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 4-snijder Ø 16X 92 mm ERIKS Artikelnr: 11678509
 
Prijs (Per stuk):
€ 96,06
HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 4-snijder Ø 20X 104 mm DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 4-snijder Ø 20X 104 mm ERIKS Artikelnr: 11678511
 
Prijs (Per stuk):
€ 127,30
HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 5-snijder Ø 22X 104 mm DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 5-snijder Ø 22X 104 mm ERIKS Artikelnr: 11678512
 
Prijs (Per stuk):
€ 153,06
Type: Stiftfrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844K
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: HSS-E PM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)