ProductPage

FORMAT Mantelkopfrees HR HSSco TiAIN type 2031

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS Co8, type HR, DIN 1880, 30°, fijn/ruwvertand, met langs- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.



Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.

Type: Mantelkopfrees
Diameter (mm)
DIN-norm: 1880
Materiaal: HSS-co
Breedte (mm)
Aantal tanden
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 40x32mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 40x32mm ERIKS Artikelnr: 23106013

Catalogusartikelnr 1: 20310001

 
Prijs (Per stuk):
€ 128,18
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 50x36mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 50x36mm ERIKS Artikelnr: 23106014

Catalogusartikelnr 1: 20310004

 
Prijs (Per stuk):
€ 182,32
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 63x40mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 63x40mm ERIKS Artikelnr: 23106015

Catalogusartikelnr 1: 20310007

 
Prijs (Per stuk):
€ 233,57
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 80x45mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 80x45mm ERIKS Artikelnr: 23106016

Catalogusartikelnr 1: 20310010

 
Prijs (Per stuk):
€ 406,98
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 100x50mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 100x50mm ERIKS Artikelnr: 23106017

Catalogusartikelnr 1: 20310013

 
Prijs (Per stuk):
€ 604,58
Type: Mantelkopfrees
Diameter (mm)
DIN-norm: 1880
Materiaal: HSS-co
Breedte (mm)
Aantal tanden
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)