ProductPage

FORMAT Mantelkopfrees NR HSSco TiAIN type 2025

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS Co8, DIN 1880, 30°, profielgeslepen, met langs- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.



Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.

Type: Mantelkopfrees
Diameter (mm)
DIN-norm: 1880
Materiaal: HSS-co
Breedte (mm)
Aantal tanden
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR TiALN40x32mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR TiALN40x32mm ERIKS Artikelnr: 23106018

Catalogusartikelnr 1: 20250001

 
Prijs (Per stuk):
€ 128,18
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR TiALN50x36mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR TiALN50x36mm ERIKS Artikelnr: 23106019

Catalogusartikelnr 1: 20250004

 
Prijs (Per stuk):
€ 182,61
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR TiALN63x40mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR TiALN63x40mm ERIKS Artikelnr: 23106020

Catalogusartikelnr 1: 20250007

 
Prijs (Per stuk):
€ 233,57
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR TiALN80x45mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR TiALN80x45mm ERIKS Artikelnr: 23106021

Catalogusartikelnr 1: 20250010

 
Prijs (Per stuk):
€ 349,66
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR TiALN100x50mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR TiALN100x50mm ERIKS Artikelnr: 23106022

Catalogusartikelnr 1: 20250013

 
Prijs (Per stuk):
€ 604,58
Type: Mantelkopfrees
Diameter (mm)
DIN-norm: 1880
Materiaal: HSS-co
Breedte (mm)
Aantal tanden
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)